MS1245N-NB ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス) 73798936

 

MS1245N-NB ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス) 73798936
MS1245N-NB ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン Luminous(ルミナス) 73798936

ルミナスウッドシートリバーシブル ナチュラル/ダークブラウン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)120
内容量1枚注文コード73798936品番MS1245N-NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ルミナスシリーズの棚板にぴったりシリーズの木製シート。
棚板をフラットに安定させるため、ワイヤーの隙間からの落下や落ち込みを気にせずに小物も収納することができます。
丈夫なMDF木材を使用し、表面には汚れに強いPVCコーティングを施したこだわり仕様。
しかもリバーシブルタイプなので裏と表で異なるカラーを楽しめます。
さまざまなカラー&質感の豊富なバリエーションからお好みのシートをお選びください。

材質
芯材:中質繊維板(MDF)
表面:塩化ビニル樹脂(PVC)
幅(mm)120奥行(mm)44.5ナチュラル/ダークブラウン高さ(mm)0.5ポール径(Φmm)25適合寸法(cm)(棚)幅121.5×奥行46

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-27
用途: 脚部のある家電機器の設置用
建設業・工事業

商品説明ではリバーシブルタイプとなっていますが、汚れ防止や撥水効果のあるPVCコーティングが施されているのは片面(ナチュラル色側)だけのようなので、ナチュラル色側がオモテ面、ダークブラウン側はウラ面と考えた方がよさそうです。
またシェルフの溶接の仕様上、ウッドシートを載せると長辺側では棚面がシェルフの縁の線材より僅か(1mm程度)ですが低くなって段差が生じるので、重い筐体などを載せて底部が棚から前後にはみ出す場合には、荷重の偏りや歪みを避けるために薄板を重ねるなどして嵩上げした方がいいでしょう。

対象商品 : 18461047
2022-08-08
用途: 棚の目隠し
ダイハツ広島販売株式会社

色・質感・厚み、どれも思っていたとおりでしたので、大変気に入っています。

対象商品 : 18461038
2017-07-20
用途: スチールラックの落下防止

自宅用に購入しました。他社よりも安かったので嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする