イノアック住環境
イノアック住環境の 継手・パイプ
イノアック住環境の パイプ
イノアック住環境の 樹脂管
オユポリチューブUP配管パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
73800975
品番
PXLN-103P
参考基準価格(税別)
¥21,850
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐候性に優れた二層仕様の架橋ポリエチレン管になります。
屋外配管にも使える架橋ポリエチレン管と継手のセット品。
セット内容
オユポリチューブUP:2本、保温材:4個、ユニオン継手:4個
長さ(m)
3
呼び径(mm)
10
呼び径
10
材質
ポリエチレン
保温材厚(mm)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類