イノアック住環境
イノアック住環境の 継手・パイプ
イノアック住環境の パイプ
イノアック住環境の 樹脂管
オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
73801395
品番
HPB20-540B
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
戸建て住宅の床下配管に最適です。
金属管に比べ、断熱性能に優れています。
保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。
厚さ(mm)
被膜材:5
色
被膜材:ブルー
長さ(m)
40
呼び径(mm)
20
呼び径
20
材質
ポリブデン
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類