ニトリスト・タフ 100枚入

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 73801639 品番 883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。

サイズLL 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)22.5 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.10 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
※感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73801623
2026-01-06
用途:
設備諸工事作業
建設業・工事業

リピート注文
厚みが約0.1mmで耐久性、強度があり着脱の際は破れにくく安心感があります
但し、装着時すぐに破けてしまうのも極わずか数%あります
使用感、問題ないです
もう少し安価な商品がないか探していますがあっても100から300円の差
安価な商品を買って使用感が悪い、不良品率が多かったみたいな場合があったら…と思ってしまうのでキャンペーンコードやクーポンを利用してリピート購入

対象商品:
73801623
2025-11-26
用途:
家事、洗車、グリスアップ、ギヤボックス整備
自動車・二輪車・自転車関連業

アレルギーがあるので粉なしですが、スルッと着脱しやすくベトつきもないので作業性が良いです。タフタイプでも指先の感覚を邪魔せず作業できます。また、薄いのはギヤのエッヂ等で引っ掛けてすぐ破れてしまうのですがタフは破れにくいのでGOOD!

1人が参考にしています
対象商品:
73801614
2025-12-03
用途:
家事及び焼き菓子の型洗浄に使用
榎本農場 様 (農・林・水産業)

今まで同じメーカーの本品より若干薄い品物を使っていたが、これは丈夫で破れにくく、かつ柔らかくて使い安いです。

2025-02-06
用途:
塗装、洗浄など

主に塗装作業の際に使用しています。
程よい厚さで破れにくく、作業性も良いです。

冬の時期はキッチンの洗い物の時にも便利に使用しています。
おかげで痛いアカギレから解放されました。
水仕事には、できれば手首部分の長さがもう少しだけ長いものがあると更によいと思います。

その他、清掃作業など使い道が色々ありますので
100枚入りでちょうど良いです。

今後も継続して利用します。

2024-11-12
用途:
機械のメンテナンスで使用
セントラルキヤン株式会社 様

機械のメンテナンスで使用しております。
非常に使い易く、重宝しております。
廃番にしないで欲しいです。

1人が参考にしています
2024-11-09
用途:
金属加工作業時に使用
個人のお客様

厚さも薄くないため、作業時に破れることがない、かと言って厚すぎないため作業がいしやすいです。
何度もリピートしてしようしています。

対象商品:
73801605
2024-05-14
用途:
作業用に
自動車・二輪車・自転車関連業

職場での作業用に使用。破けにくくSサイズは女性用にピッタリなので毎回使っています。

対象商品:
73801623
2024-04-23
用途:
バイクの整備

これで買ったのは2回めです。かなり丈夫でバイクの整備をしていても破れにくいです。その分、若干ぶ厚いようですが慣れれば気になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする