セット内容NVIDIAシールドタブレット、LineTrac付、専用運搬ケース付
質量(kg)約15(タブレット含む)
測定方式電磁波レーダ方式
寸法(cm)56×49×32
保護等級IP65
フォーマット形式RADAN (.dzt)
対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等
周波数(MHz)350
アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ
耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)
保管温度範囲(℃)-40〜60
バッテリー稼動時間7時間
探知物検出深度(mm)〜10000
動作温度範囲(℃)-20〜40