Olson Instruments
Olson Instrumentsの 探知器
Olson Instrumentsの 下地探し(下地チェッカー)
衝撃弾性波ハンディ型杭長測定器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
73801919
品番
FTG-1(タブレットPC付き)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398,000円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,320,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
杭頭に与えた衝撃弾性波を用いて、杭長さを測定 コンクリート基礎の出来形確認や損傷探査にも応用可能!
セット内容
FTG1ケーブル、加速度センサー、専用ハンマー、マイクロフォン-BNCケーブル、マイクロフォンアダプター、USB-MicroUSBアダプター、専用ソフトウェア、タブレットPC、取扱説明書、BNCアダプター
質量(kg)
ハンマー:約1.4
測定範囲
杭直径の20倍の長さまで
測定方式
衝撃弾性波法
測定精度
5%未満(音速補正をした場合)、10%未満(音速補正をしなかった場合)
表示単位
mまたはft
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400