日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) SUS304相当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73802244
品番
HTP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
ねじの呼び
R(PT)1/2
山数
14
寸法D(mm)
20.955
寸法L(mm)
12
寸法S(mm)
10
寸法t(mm)
6
材質
SUS304相当
品番
HTP4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2対応品です。