HTPS8 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 日産ネジ 73802339 HTPS8 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 日産ネジ 73802339 HTPS8 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 日産ネジ 73802339

六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73802339 品番 HTPS8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。

ねじの呼びR(PT)1 山数11 寸法D(mm)33.249 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)17 寸法t(mm)9 材質SUS304相当 品番HTPS8 耐熱温度(℃)150(シール) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール無しのタイプもございます。
※RoHS2対応品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3907:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする