ORIGINAL WORKS(ササガワ)
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 店舗運営用品
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 値付け/タグ用品
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 値札・下げ札
タグセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚×5冊)
注文コード
73802524
品番
19-2560
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×60
紐長(cm)
20
材質
カード紙(157g/m2)
付属品
麻紐付き
セット数
150枚(30枚入×5冊)
色
ホワイト