HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73802837
品番
MEB4101/52N4-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
定格消費電力・調光の可否・LED色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
セット内容
【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU45204/N-N8
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
31.5
全光束(Lm)
4990
出力方式
固定出力
寿命
40000時間(光束維持率88%)
材質(カバー)
ポリカーボネイト
穴サイズ(mm)
150X1235mm
光色
昼白色
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73802837
MEB4101/52N4-N8
73846353
MEB4101/52N5-N8
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形
HotaluX(ホタルクス)
1セット
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカー品番が変更になりました