MEB4103/52N4-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 埋込穴220X1235 プルスイッチ 無し 昼白色 調光 HotaluX(ホタルクス) 73802943

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 埋込穴220X1235 プルスイッチ 無し 昼白色 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1セット
注文コード
73802943
品番
MEB4103/52N4-NX8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
セット内容
【本体品番】EB40-2203【ライトユニット品番】DLU45204/N-NX8
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
24.7
全光束(Lm)
3840
寿命
40000時間(光束維持率88%)
材質(カバー)
ポリカーボネイト
穴サイズ(mm)
220X1235mm
光色
昼白色
調光方式
連続調光
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73802943MEB4103/52N4-NX873846448MEB4103/52N5-NX8MEB4103/52N4-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス) 73846448Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)1セット
¥12,980
税込¥14,278
メーカー品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MEB4103/52N4-NX8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 埋込穴220X1235 プルスイッチ 無し 昼白色 調光 1セット HotaluX(ホタルクス) 【通販モノタロウ】