マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤなし) No.8065
(1件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(42巻)
注文コード
73802987
品番
No.8065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途
家電部品の固定用
冷蔵庫などの放熱パイプの固定用
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
9N/10mm
表面処理
剥離処理
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
8
粘着力(N/10mm)
9
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)
83.25
保持力(分)
40℃/落下500
特性
耐熱性
再生材使用
使用