Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 定格消費電力(W)41.8 調光の可否 LED色N色 注文コード73803004 品番MEB4104/69N4-NX8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,200
この商品は定格消費電力・調光の可否・LED色など23種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

セット内容【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU46905/N-NX8 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)41.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1278×67 器具・セットセット品 LED色N色 材質(カバー)ポリカーボネイト 生産国日本 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)158.3 穴サイズ(mm)300×1257 LED寿命(時間)40000(光束維持率88%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6620 調光の可否
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73803004 MEB4104/69N4-NX8 66401608 MEB4104/69N5-NX8 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ HotaluX(ホタルクス) LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ HotaluX(ホタルクス) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする