曜日別特売
EXEF15-10-15SB フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804213

 

EXEF15-10-15SB フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804213
EXEF15-10-15SB フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804213
EXEF15-10-15SB フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804213
EXEF15-10-15SB フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804213
EXEF15-10-15SB フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ タカチ電機工業 73804213

フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台シルバー/ブラック注文コード73804213品番EXEF15-10-15SB
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。

材質アルミ、PC+ABS樹脂シルバー/ブラック内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×84×133外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41.5×90外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×102×150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする