Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の 自転車ライト用電球
発電ランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
73804815
品番
SKL126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd)
400
色
グレー
質量(g)
約210(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×110×60
光源
6V-2.4W