曜日別特売
NSKL133 ワイドパワーLEDスポーツライト Panasonic(パナソニック) 73805305

ワイドパワーLEDスポーツライト

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73805305品番NSKL133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心!
中心光度 約1,000cd
ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ!
長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。
左右15度の角度調節可能。

光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値)ホワイト質量(g)約120(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単3形乾電池×3個照射範囲約Φ15cm(1m前方)点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73805305
2020-10-31
用途: 自宅のクロスバイク
サービス業

電池カバーが外れ易い感じ、全体的に安物っぽいのが残念

対象商品 : 73805287
2018-05-22
用途: MTBツーリング

中央部の明るさは満足。配光は周辺の光量が中央に比べると暗く見えるが、見やすい方に分類されるとは思う。ただこの価格帯では、もう少し均一な配光で見やすいライトが他社で存在しているので、やや残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする