ワイドパワーLEDスポーツライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73805314 品番NSKL133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワイドパワーLED搭載でワイドに照らす!周囲光度約60%アップ!夜間も安心!
中心光度 約1,000cd
ワイドに照射!周囲光度 約60%アップ!
長寿命設計!スロー点滅 約1,000時間。
左右15度の角度調節可能。

光度(cd)約1000(5m前方 電池初期値) レッド 質量(g)約120(電池含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×98×36 光源ワイドパワー白色LED×1個 使用電池単3形乾電池×3個 照射範囲約Φ15cm(1m前方) 点灯時間(時間)前照灯:約20、約40(パナソニックアルカリ乾電池使用時)、クイック点滅:約400、スロー点滅:約1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73805305
2020-10-31
用途:
自宅のクロスバイク
サービス業

電池カバーが外れ易い感じ、全体的に安物っぽいのが残念

対象商品:
73805287
2018-05-22
用途:
MTBツーリング

中央部の明るさは満足。配光は周辺の光量が中央に比べると暗く見えるが、見やすい方に分類されるとは思う。ただこの価格帯では、もう少し均一な配光で見やすいライトが他社で存在しているので、やや残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする