Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ヘルメット・ヘルメットホルダー
Panasonic(パナソニック)の 子供用ヘルメット
幼児用自転車ヘルメット チャイルドプチメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73805366
品番
GH034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫な素材採用(ソフトシェルタイプ)。
反射テープ付きで夜でも安心。
簡単サイズ調整。
色
ピンク
材質
ポリカーボネイト素材
質量(g)
210
サイズ(cm)
47〜51
適合年齢(歳)
1〜3