Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ヘッドライト・フロント用ライト
LED発電ランプ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73805978
品番
NSKL134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
色
チタン
質量(g)
約240(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×127×102
光源
ワイドパワー白色LED×1個
使用電源
ダイナモ(6V-1.5W)
アズワン品番
64-9545-28