※使用例
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の カゴ・ボックス・収納
Panasonic(パナソニック)の 自転車用カゴ・バスケット
Panasonic(パナソニック)の シティーサイクル用フロント(前)
籐風フロントバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73806102
品番
NSCB217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通学・通勤に最適なワイドタイプ!
ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る!
レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!
材質
スチール
色
ブラウン
付属品
取付金具
幅(mm)
440
高さ(mm)
220
奥行(mm)
300
最大積載荷重(kg)
3