Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の カゴ・ボックス・収納
Panasonic(パナソニック)の 自転車用カゴ・バスケット
Panasonic(パナソニック)の シティーサイクル用フロント(前)
フロントバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73806197
品番
NCB2120S
参考基準価格(税別)
¥2,857
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス
付属品
バスケットステー、取付金具
幅(mm)
400
高さ(mm)
260
奥行(mm)
330
最大積載荷重(kg)
3kg
適合車種
ギュット・ステージ・22