NCB2136 リヤバスケット Panasonic(パナソニック) 73806215 NCB2136 リヤバスケット Panasonic(パナソニック) 73806215

リヤバスケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73806215 品番 NCB2136
参考基準価格(税別)¥3,855 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質樹脂製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約490×約240 ブラック 容量(L)約23 最大積載荷重(kg)15 適合車種ギュットシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする