Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の カゴ・ボックス・収納
Panasonic(パナソニック)の 自転車用カゴ・バスケット
Panasonic(パナソニック)の シティーサイクル用リア(後)
リヤバスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73806224
品番
NCB2137
参考基準価格(税別)
¥3,855
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×約490×約240
色
ブラウン
容量(L)
約23
最大積載荷重(kg)
15
適合車種
ギュットシリーズ