Panasonic(パナソニック)
チャイルドシート後用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ブラック・ピンク
注文コード
73806267
品番
NCD383AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
補助ステー金具、安全取り付けバンド
仕様
ヘッドレストスライド式
材質
樹脂製
色
ブラック・ピンク
適合車種
ギュット・ステージ・22
適合年齢(歳)
1(12ヶ月)以上~6(72ヶ月)未満、体重22kg以下で身長115cm以下(個人差があります)