コーセル
EAM-20-000 シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
1個
1台
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73806626
品番
EAM-20-000-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC1Φ250/DC250
定格電流(A)
20
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-40~+85
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
39×30×85
安全規格
UL1283,CSAC22.2No.8(C-UL),DINEN60939VDE0565Teil3-1,ENEC(DC入力時は除く)
無償補償期間
5年