定格出力電力(W)150
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(ディレーティング)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×36.5×160(W×H×D)
仕様ボリューム付、VH(J.S.T.)コネクタ
形状オープンフレーム
質量(g)380(max)
使用温度範囲(℃)-10〜+70(結露なし)
シリーズLFP
端子形状-
使用温度(℃)-10〜70
定格出力電流(A)6.3(ピーク12.6)
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷(ディレーティング)
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率ACIN 100/200V:0.99/0.95typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠[DC 入力時は除く]
突入電流(A)ACIN 100/200V:15/30typ(Io=100%)[コールドスタート時、常温]
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/200V:2/1typ(Io=100%)
最大出力電力(W)151.2(302.4)
出力電圧可変範囲(V)21.6〜27.5
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100/200V:85.5/88typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)350typ(ACIN 100V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24〜24.96
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各種測定方法による]
過電圧保護(V)27.6〜33.6
運転表示なし