定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です、ACIN 115-264V:16.8
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×80×73(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
仕様DINレール取付金具付
形状カバー付き
質量(g)250(max)
使用温度範囲(℃)-20〜+70(結露なし)
シリーズPL
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10〜71
定格出力電流(A)0.7
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
力率-
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格UL60950-1、C-UL (CSA60950-1)、EN62368-1、UL508(-J オプション除く)取得 電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100V:16typ(Io=90%)[Ta=25℃コールドスタート時]、ACIN 115/230V:16/32typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100V:0.4typ (Io=90%)、ACIN 115/230V:0.4/0.25typ(Io=100%)
無償補償期間5年(条件付)
最大出力電力(W)-
出力電圧可変範囲(V)21.60〜26.4
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100V:78typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:79/80typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)200typ(ACIN 115V、Io=100%)[入力再投入間隔1分未満の場合は700typ]
出力電圧確度(V)24〜24.96
周囲温度変動(mV)0〜50℃/-10〜50℃:240(max)/290(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温 ・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温 ・常湿)
漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)27.6〜33.6
運転表示LED:緑