定格出力電圧(V)DC5
定格出力電力(W)1.5
定格入力電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21.4×6.5×12.2
形状オンボード
質量(g)約510
使用温度範囲(℃)-40〜+85(結露なし)
シリーズSU
端子形状DIP
定格出力電流(A)0.3
入力電圧(V)DC18〜36
冷却方式自然空冷
安全規格UL60950-1,C-UL,EN60950-1取得
無償補償期間5年
最大出力電力(W)1.5
出力電圧可変範囲(V)内部固定(TRMオープン)外付け抵抗にて可変可能ただし、±5%
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)