曜日別特売
EXP20-12-14SN コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業 73807178

※構成部品分解画像

EXP20-12-14SN コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業 73807178
EXP20-12-14SN コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業 73807178
EXP20-12-14SN コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業 73807178

コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台タイプSN注文コード73807178品番EXP20-12-14SN
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。

特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス付属品六角穴付ボルトM4 ×12×8本、六角レンチシルバー/ネイビータイプSN表面処理パネル:塗装外形寸法D(mm)140外形寸法W(mm)199外形寸法H(mm)119材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)131(内部)有効寸法(奥行)(mm)120(内部)有効寸法(高さ)(mm)98(内部)材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 製品の部品
ブレインビジョン株式会社

このケースはスタイルが良く、加工もお願い出来るのでいいと思います。
難点はネジを全部外さないと開かないことです。まあ、そこさえ構わないなら、お勧めです。今回は試作用に1個をモノタロウさんから買いました。在庫があって良かったです。

対象商品 : 55075012
2025-02-20
用途: 自社生産測定器用ケース

多数のサイズがラインナップされているので
同一デザインで制作できるのでありがたい

対象商品 : 55073393
2022-07-19
用途: DCアダプターのノイズキャンセル回路設置

小さな2階建て回路を収めるのにちょうど良いサイズであり、DCアダプターと本体の中間に自然な感じで設置する感じがとても良いです。

対象商品 : 55070356
2021-12-16
用途: 電子機器のコントロールボックスとして使用
プラムネット株式会社製造業

デザインが良い。
ゴム足が付いているので、持ち歩いて現場で使用するのに向いている。
実際の重量より、見た目の重量感があり、高級感がある。

対象商品 : 55072903
2021-06-06
用途: 電子機器のケース
自動車・二輪車・自転車関連業

期待していた通りの製品で満足しています。
多少振動があるところで使用しようと考えていますが、大丈夫そうで期待しています。

対象商品 : 55071038
2017-09-28
用途: 試作機筐体
株式会社オーシャンエイド製造業

実際に商品化したのちも筐体として使用できるレベルのものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする