美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 形状ひら 注文コード73808166 品番41-312A-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は形状11種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。
竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。

材質(刃)青紙2号 形状ひら 材質(柄部)けやき 刃渡り(mm)60
注意
※切出し小刀は良く切れる刃物ですので、作業中でも使わない時や、使用後は必ず先サックに入れ、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。また、コジると刃こぼれの恐れがありますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73808202
2021-05-06
用途:
木工用カービングナイフ 木を削る
運輸・通信業

箱出しでは刃付けの角度が大きくよく切れなかったが。さすが青紙2号天然砥石で研ぐと、素晴らしい刃がついたすごくよく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする