剣ナタ 青鋼

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 73808437 品番 54-150-BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質(刃)青鋼 用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 付属品合皮サック 形状諸刃 仕上黒打 刃渡り(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
登山
サービス業

先日登山に持参しました。軽装登山が多い中、オーバーに見えないのがいいです。腰のサイドはあまり目立ちませんでした。

対象商品:
73808464
2023-06-17
用途:
アウトドア
藤田デザイン事務所 様

実際にまだ現場では使っていませんが、届いた状態で凄まじい切れ味。ただ、ハンドル部のパラコードが若干滑るのでパラコード巻き直しか、ウッドハンドルにしようとパラコードを解いたら、ハンドル部中央に溶接跡のようなものが・・つまりフルタングではあるが、ハンドル中央部から継ぎ足したフルタングだった。溶接なので強度もあるかとは思うけどそんなにキレイな溶接でもないので、激しいバトニングは大丈夫なんだろうか・・それともこの一本のみが不良品なのだろうか?

3人が参考にしています
対象商品:
73808446
2020-11-17
用途:
アウトドア
サービス業

ナイフは近年、所持がやっかいで困っています。基本的には、材質的に刃物として問題無く使える事。これ以外は個人的な事になります。私の好きなナイフとしては、スキナーまたはボウイナイフで、刃渡り16cm程度となります。もう少し長いものも考えましたが、一応16cmを選択しました。このサイズは、私が過去に登山やキャンプ用として購入したナイフで一番使ったナイフのサイズでした。

3人が参考にしています
対象商品:
73808437
2020-11-06
用途:
キャンプ
建設業・工事業

鉈の刃厚が6mm程有り、とても丈夫な作りになっています。
箱出しの状態で切れ味も良く、キャンプでの薪割り・火付け用の小さな木を作るのにも何の問題も無くこなせる一本です。

キャンプ等の野外遊びで、買って損をしない一本を探しているなら是非!おすすめです!

1人が参考にしています
対象商品:
73808437
2020-03-23
用途:
キャンプ
製造業

箱出しで切れ味最高です。無骨な感じで男心をくすぐります。シースを作り、パラコードを巻き直してカスタマイズする予定です。

3人が参考にしています
対象商品:
73808455
2020-04-29
用途:
アウトドアでの薪割りや藪払い
その他業種

箱出しで切れ味も鋭く、材質上 丈夫そうなので長く使えて良さそう

1人が参考にしています
対象商品:
73808437
2018-09-21
用途:
狩猟
その他業種

まだ使用していませんが、コストパフォーマンスが素晴らしい商品です。使用時の切れ味に期待しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする