Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の ボール球
ボール電球
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73811404
品番
GC100V24W50E17
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
口金
E17
定格消費電力(W)
24
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
全光束(Lm)
230
定格寿命(時間)
2000
光源色
クリア