※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール電球

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73811438 品番 GC100V48W50E17
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
口金E17 定格消費電力(W)48 長さ(mm)73 質量(g)18 管径(Φmm)50 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)2000 光源色クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73811395
2024-01-31
用途:
照明交換
社会福祉法人舟見寿楽苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で手に入ってよかった。電球のサイズがもう少し小さなものであればもっとよかった。また安価で提供してほしい。

対象商品:
73811395
2023-02-11
用途:
電球が切れた時
一般社団法人 ひかり 様 (医療・福祉・介護関連業)

すぐ電球が付いて良かったです。
とても明るくて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする