Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の ボール球
ボール電球
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格消費電力(W)
57
注文コード
73811447
品番
GW100V57W50E17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
この商品は
定格消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E17
定格消費電力(W)
57
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
全光束(Lm)
740
定格寿命(時間)
2000
光源色
ホワイト