曜日別特売
LDS100V22WCK ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック) 73811474

ミニクリプトン電球

(7件のレビュー)
取扱い終了
定格消費電力(W)22
内容量1個注文コード73811474品番LDS100V22WCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
口金E17定格消費電力(W)22長さ(mm)67質量(g)14管径(Φmm)35全光束(Lm)265定格寿命(時間)2000光源色クリア電球の種類ミニクリプトン電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73811562
2022-11-05
用途: 球切れのため
その他業種

パナソニック製が欲しくて探しました。入手できてよかったです。

対象商品 : 73811535
2022-04-11
用途: ワンルームマンションのキッチンに使用
サンホームズ内山

パナソニックなので安心。LEDも良いがこの球も実に良い特に60Wが明るい

1が参考にしています
対象商品 : 73811465
2022-06-03
用途: スタンド電球
有限会社平井電設

メーカー品だし何の問題もありません。安価で手に入り助かりました。

対象商品 : 73811508
2021-11-02
用途: 既設照明器具の球替え
三栄電業社建設業・工事業

箱入りでしたので倉庫の置き場所としては収納が楽でした

対象商品 : 73811492
2019-10-24
用途: 美容室の店内照明です。
有限会社クードヴァン

ぴったりと照明電球になじんでいますが、すぐに切れなければ良いと思います。

対象商品 : 73811526
2019-06-21
用途: ショーケースのところの照明として
秀邦株式会社不動産業

ショーケース内の照明に付けましたが、特に問題なく付けられました。

対象商品 : 73811526
2020-02-18
用途: 消耗品交換
医療・福祉・介護関連業

リピート購入です。品質、コストパフォーマンス的に十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする