画像準備中

ダイクロビーム 12V用EZ10口金 一般発光管タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73812086 品番JR12V35WKW5EZH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
口金EZ10 定格消費電力(W)35 仕様広角 長さ(mm)57.5 質量(g)57 タイプ35形 管径(Φmm)50 全光束(Lm)1500 定格寿命(時間)4000 色温度(K)3100 ビーム角(度)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73812104
2022-06-23
用途:
店の照明器具
三吉寿司 様 (飲食業)

開業して27年メです.何処の店舗も在庫が無く.取っても助かりました

対象商品:
73811973
2020-06-08
用途:
家の球交換
電気・ガス・熱供給・水道業

無くなりつつある白熱灯ですが、 LEDとは違い色調も明るさも暖かみがありくつろぐ時の光源としては満足です。LEDより寿命は短ですがそれは構造上仕方ないことです。これからも使用したいので無くならないことを願います。

1人が参考にしています
対象商品:
73812007
2020-07-31
用途:
店舗証明
株式会社グッズカンパニー 様 (卸売・小売業)

熱を持たない為、店舗の室温が下がり、電気代も下がりました。
エアコンの節電にもつながり、大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする