ダイクロビーム 12V用GZ5.3口金

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73812192 品番JR12V20WKM5H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
口金GU5.3 定格消費電力(W)20 仕様中角 長さ(mm)44.5 質量(g)40 タイプ20形 管径(Φmm)50 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 中心光度(cd)1450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする