Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の ハロゲン電球
Panasonic(パナソニック)の ダイクロハロゲン電球
ダイクロビーム 12V用GZ5.3口金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73812208
品番
JR12V20WKW5H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
口金
GU5.3
定格消費電力(W)
20
仕様
広角
長さ(mm)
44.5
質量(g)
40
タイプ
20形
管径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
中心光度(cd)
600