J110V150W 両口金形ハロゲン電球 100V用 Panasonic(パナソニック) 73812445

両口金形ハロゲン電球 100V用

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73812445品番J110V150W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
口金R7s定格消費電力(W)150長さ(mm)117質量(g)8タイプ150形管径(Φmm)8全光束(Lm)2400定格寿命(時間)2000色温度(K)2850光源色クリアアズワン品番65-0378-18電球の種類ハロゲン電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73812542
2021-11-04
用途: 塗料の調色時の乾燥用
株式会社みゆき塗料商会

塗料の乾燥機に最初から着いていたものは透明でしたがこちらは曇っていました。
特に問題はありませんでした。
乾燥機のメーカーより部品でオーダーすると金額が高いので助かります。
また利用します。

対象商品 : 73812445
2021-01-16
用途: センサーライトの電球交換用
その他業種

110V150W仕様なのに長さが違っていて取りつかなかった。
長さが2種類あることをきちんと説明してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 73812472
2020-04-01
用途: 看板の照明
サービス業

最初に取り付けたときにはうまく点灯しませんでしたが、向きを逆にしたら綺麗に点灯します。明るさも期待通りでした。

対象商品 : 73812515
2018-06-11
用途: 暗いとき

この110V 300Wは近所の販売店においておらず、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする