商品レビューを投稿する内容量1台タイプSG注文コード73812988品番EXPE24-11-29SG
参考基準価格(税別)¥11,340販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス付属品六角穴付ボルトM5 ×12×8本、六角レンチ色シルバー/グレータイプSG表面処理パネル:塗装-裏面導通処理外形寸法D(mm)290外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)114材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)176(内部)有効寸法(奥行)(mm)267(内部)有効寸法(高さ)(mm)93(内部)材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理