※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
熱収縮薄肉絶縁チューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)
32
3
6
9
12
19
24
40
8
16
32
収縮後内径(Φmm)
8
1
2
3
4
6
8
13
全11種類を一覧で見る
内容量
1本(1200mm)
注文コード
73819086
品番
EN-ATUM32/8-1200/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高い収縮率
完全な防水機能
強靱で柔軟
用途
ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。
材質
二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性
防水、柔軟性
仕様
完全収縮後接着層(mm):3.1
収縮前内径(Φmm)
32
連続使用温度(℃)
-55~110
収縮温度
110℃以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
8
収縮比
4:1
収縮後肉厚(mm)
0.7