曜日別特売
AC-M1001 ACマルチアダプター EAST 73819384

ACマルチアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73819384品番AC-M1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,551
販売価格(税別)
3,228

3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター

出力電流(A)1出力端子DCコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73819384
2022-09-28
用途: 故障したACアダプタのリプレース用
株式会社オーレックス

汎用として安定化電源(可変電圧)内臓なのが便利。
ACアダプタは一般的に破損しやすいモノ…という認識があり、コード断線や落下による破損や
収納しにくい形状も相まって、アイテムとしての利便性の低さが定着してしまっている。
この商品に限らないが、ブリスターパックから取り出した後の収納(プラグセットやコード)も考えたパッケージがあっても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする