ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73819716 品番SP-2018
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。
ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。
昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。
イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。
2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。
防雨型なので屋外での使用が可能です。
昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。

対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネ セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板 電源(V)DC12 本体寸法(mm)270.5×120×140 出力電圧(V)10000 本体質量(kg)3(セット質量:8) 有効距離(m)600(2段張りで300)
注意
※電源は単一形アルカリ乾電池8個、外部バッテリーコードで12Vバッテリー、ACアダプタで100V電源の3電源が使用可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
野生のシカ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

SP-2011は防水キャップが無くトランスも斜めに付けて有たのに、SP-2018はトランスが溝にしっかり止められスイッチにゴムキャップが付き改善され防水性も良くなりました。

対象商品:
73819716
2021-10-31
用途:
とうもろこしを小動物はら守る為
農・林・水産業

とうもろこしをタヌキ、ハクビシンに荒されていたが今年は被害
ゼロだった。気持ち良い。

1人が参考にしています
対象商品:
73819716
2021-07-02
用途:
畑への獣(ハクビシン、猫等)の侵入防止
農・林・水産業

コスパが良いので2台目の購入です。外部電源が使用できるので重宝しています。尚 実際の高電圧出力が常時モニタ出来るとさらに便利です。

対象商品:
73819716
2023-10-21
用途:
イノシシ除け
農・林・水産業

水田の周りにイノシシ除けに購入しましたが、今期はトンコレラ?イノシシが出没しなかったようです。

対象商品:
73819716
2020-07-23
用途:
ミカン園の獣害防止
農・林・水産業

主に猪による土の掘り起こし被害防止用です。ミカン収穫時期には狸ハクビシン等の食害防止にもなってます。

1人が参考にしています
対象商品:
73819716
2019-08-16
用途:
畑作業

説明書がいまいちわかりづらく、部品の欠品がありました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする