平型スリーブ 110型

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード73819743 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。

用途端子圧着後の絶縁に 仕様0.5〜1.25sq 材質PVC 寸法(mm)23×2 透明
注意
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチで確実にかしめてください。
※定期的に確認し異常があれば交換してください。※本製品は自動車用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73819743
2024-03-04
用途:
クルマいじり用
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズはなかなかないので重宝します。価格も満足です。

対象商品:
73819743
2022-12-13
用途:
ハーネス作成に
その他業種

カプラーで用いられることの多い110型端子ですが、スイッチ等との接続など時々単体で使用する場合があります。そんな際には重宝する製品です。全長がやや長く端子+αの部分があるため場合によっては切断が必要です。がその分絶縁の役割は確実に果たしてくれます。

2人が参考にしています
対象商品:
73819743
2023-01-27
用途:
ドアミラーの改良
B.T.Nine 様

ヒーター付きのドアミラーに交換する上で、
ヒーター電源のハーネスを追加、
接続ターミナルに110メスを採用したので
このスリーブで絶縁カバーしました。

対象商品:
73819743
2023-07-28
用途:
配線
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通のスリーブです。規格品のため問題なく使用できています。価格的にも満足です。

対象商品:
73819743
2021-06-27
用途:
●各種配線
エステック株式会社 様

セットすべき平型オス110型が見当たらなかったので、このメス型のみスリーブと端子を一緒に購入した。サイズ的にソケット用リレーの足幅に合うので、リレーへの直接配線のために使用すると具合が良い。スリーブをかぶせると、絶縁処理もスマートに出来上がる。電流容量は大きくとれないようだが、1A程度の小容量なら便利に使える。

1人が参考にしています
2021-05-09
用途:
自動車メンテナンス
サービス業

110型用をさがしておりました。オス用がないので切って使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
73819743
2021-03-04
用途:
配線工事

何ら問題なくつかえました。格安で購入出来て助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73819743
2019-06-07
用途:
オス用がないので。
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こちらは、メス用ですが
オス用がないのでカッとして使いたいと思います。
個数も入ってるので、そこは安心です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらはオス用ですかメス用ですか
回答:
こちらの商品はメス用でございます。
2021-04-15
質問:
オス用のスリーブはありますか。
回答:
オス用のスリーブは現在取り扱いがございません。
2人が参考にしています
2021-04-15

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする