レディ トク 女性用特紡軍手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード73819874 品番73-LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

女性用サイズの特紡軍手です。

サイズ女性用 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18.5 材質綿・ポリエステル・レーヨンその他 ホワイト 質量(g)46.7 質量(g/ダース)560 ゲージ数7 入数(双)12 用途一般作業 糸本数(本)2 素材綿・ポリエステル・レーヨンその他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
作業等
サービス業

小柄な男性、女性にピッタリなサイズです。洗って繰り返し使っています。

2024-12-17
用途:
鮮魚加工作業
横浜丸魚株式会社 様 (製造業)

ベトナム人技能実習生に好評です。サイズ感が良い。
女性にとってサイズは重要です。

対象商品:
73819874
2025-06-16
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

サイズは良かったのですがもう少し厚みがあると良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする