シリコーンワニスガラス編組チューブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1m×10本) 注文コード 73819935 品番 SSG-2 5.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。

特性難燃性、柔軟性 用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 内径(Φmm)5 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
塗装中、溶接スタッドに被らないようマスキング材として使用
株式会社恒川工業 様

塗装焼付後,チュウブは変形しないのでワンタッチで外すことが出来、養生テープでマスキングした時のように接着剤も残らず作業性が向上した

1人が参考にしています
対象商品:
73819926
2022-08-30
用途:
ドラム缶ヒーター
建設業・工事業

ドラム缶に巻き付けるヒーターに使用しました。
ヒーターの端子台ではケーブルシースを剥いでIV状態になるので、ヒーター熱を避けるべく、これを被せて端子を打ちました。
柔らかく使いやすいし、価格も安価で安全率が上がり良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
73819892
2020-05-21
用途:
LED表示灯の外付け抵抗に

制御盤のLED表示灯に外付抵抗が必要であったため、抵抗のリード線保護に使用しました。収縮チューブはハンダの熱で使えないため、このガラス編組チューブが最善でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする