ゼッケンベスト

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73820023 品番 8168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

A4サイズが入る大型クリアポケットを配置!。
。イベント、ボランティア、防災・防犯パトロール、工場・工事など様々な現場で使い回し自由自在!!。

材質ポリエステルメッシュ/PVC反射材 テープ地色シルバー 色(本体)ブルー アズワン品番64-8927-23 胴回り(cm)80〜130(調節可能) 身丈(cm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33609188
2024-11-16
用途:
防災の避難所運営
サービス業

数が必要なので、価格がリーズナブルで良かった。使い勝手は、背中でベルトを付けるので付けにくかった。

対象商品:
33609188
2024-04-11
用途:
会社のコンプライアンス運動
CHILL TIGER 様 (飲食業)

嵩張りもなく非常に来やすくまた性能がいいので満足です。

対象商品:
33609197
2023-02-17
用途:
自治会での防災・イベントなどの活動時
南新井自治会 様 (その他業種)

色々な活動時に、ラベルを差し替ええて使用できるのが良いと思い、購入しました。胴の部分が面ファスナーで外したり、胴回りを調整できるので、この手のものにしては着用のしやすさと提要できる体格に幅があって、良いと思います。
「ゼッケンベスト」の名の通りか、ゼッケンを着ける高さにラベルが来る感じで、着丈は短めです。「ベスト」のように腰まで丈があるわけでは無いので、背の高い人には窮屈かもしれませんが、この価格で目的が達成できたので良かったです。

対象商品:
33609188
2022-07-25
用途:
建設現場での役割表示に使用
建設業・工事業

左右両側から差し込めるようになっています。とめないと出てきてしまうので、やや満足です。金額が安いので、これを改良して頂けたら満足です。

対象商品:
73820032
2022-06-03
用途:
防災訓練
製造業

20枚購入で1枚不良品がありました。
電話で返品を要望しています。

対象商品:
73820023
2022-06-28
用途:
訓練プレイヤーのグループ分け
建設業・工事業

価格の割にしっかりしており、十分使える商品だと感じました

対象商品:
33609197
2021-04-30
用途:
災害用 各災害時の係ごとに色替えで使用。
医療・福祉・介護関連業

思ったよりしっかりしていていいです。大きさも男性でも十分大丈夫なサイズですた。

対象商品:
33609188
2021-02-02
用途:
クレーン作業
建設業・工事業

ラミネート加工をしたA4サイズが入ります。
クレーン作業で玉掛者や合図者が着用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする