AG1345 フェイスタオル Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 73820163 AG1345 フェイスタオル Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 73820163 AG1345 フェイスタオル Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 73820163

フェイスタオル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 73820163 品番 AG1345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

洗いをかけているので吸水性抜群で、開封してすぐに使え業務用としても便利です。
厚地でソフトな風合いの綿100%。屋外作業での熱中症対策にも最適です。

ダークアソート 用途屋外作業、アウトドア、汗の拭きとり、ヘルメットの下に、熱中症対策に 混率(%)綿100 寸法(cm)約34×85 質量(g/枚)約62 アズワン品番65-0308-41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
洗面場のタオルなど
サービス業

いたって普通のタオル。百均で2-3枚セットで売られているものと比べると、やや薄くて硬め。手を拭くのにはまったく問題なし。シャワーのさいにも使ってみたが、硬いので「こすってる」感が欲しい人にはいいかと。値段的には、雑巾やウェスとして使うのは少々もったいないと思います。

対象商品:
73820145
2020-11-21
用途:
作業時に使用

夏場の作業時にTシャツとこのタオルを首にかけて使用しています。長さがちょうどよく助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73820163
2022-10-06
用途:
頭タオル
サービス業

100cmより厚みはこっちの方が厚いか?
やわらかくて濃い色付き、何かを主張してるようで
ちょっと目立つかも?ホントはなんも考えてないのにw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする