日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
おトクな!ペール用ゴミ袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
73820206
品番
U18T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
15L程度の角・丸ペール用のゴミ袋になります。
容量(L)
15
色
透明
厚さ(mm)
0.02
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
249
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
450×500
RoHS指令(10物質対応)
対応