おトクな!ペール用ゴミ袋

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊(25枚) 注文コード73820224 品番U28T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

20L程度の角・丸ペール用のゴミ袋になります。

容量(L)20 透明 厚さ(mm)0.02 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)288 入数(枚)25 寸法(横×縦)(mm)520×600 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73820224
2024-05-13
用途:
ゴミ箱の袋
名輪ケミカル株式会社 様

薄いのに以外と丈夫で使いやすいです。
透明なので、中身も良く見えて重宝しています。

対象商品:
73820233
2024-01-24
用途:
燃えるゴミ用
医療・福祉・介護関連業

シャカシャカタイプでは無く少し伸びるタイプでした。使いやすいです。

対象商品:
73820233
2020-01-21
用途:
ゴミ袋
卸売・小売業

金額も安く、大きさも使用するゴミ箱に丁度よく使用できてよかったです。

対象商品:
73820233
2019-04-05
用途:
ゴミ箱に仕様。
運輸・通信業

安いし丈夫なので、いい商品です。白い小さめのゴミ袋が近くに売っていないので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする